Motion
98-700
Gant en tissu Ce CleanTeam® - Taille OS, nylon, surface lisse, non poudré, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03495795
N° MFR98-700
Prix2.60 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant en tissu Ce CleanTeam® - Taille OS, nylon, surface lisse, non poudré, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03495795
N° MFR98-700
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
Prix2.60 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    OS OS
  • Longueur  
    50 cm

Détails

  • Application
    Inspection
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Idéal pour l’inspection et l’assemblage électronique. Peut également être utilisé comme doublure sous des gants jetables et résistants aux liquides sans renfort.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    98-700
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001697
  • Matériel
    Nylon
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    CleanTeam
  • Types de produits
    Gants
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    616314001697

Aperçu

Description du fabricant
98-700 INSPEC COUPÉ ET COUSU EN ÉQUIPE PROPRE
  • Le tissu en nylon absorbe la transpiration et assure le confort des mains
  • Le tissu extensible offre une protection limitée contre la chaleur
  • Le motif mode intégral convient à l’une ou l’autre des mains
  • Le motif mode complet avec fourchettes et pouce intégré offre un ajustement sur mesure
  • L’ourlet roulé aide à réduire les peluches
  • Le galon de couleur coton indique les tailles