Motion
04187
Tri-Source® 25 ft Extension Cord - 3 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 12/3, SJTW, 15 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03498049
N° MFR04187
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tri-Source® 25 ft Extension Cord - 3 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 12/3, SJTW, 15 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03498049
N° MFR04187

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    25 pi

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJTW
  • Courant
    15 A
  • Comprend
    Voyant d’alimentation
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de prises
    3
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    12/3

Aperçu

Description du fabricant
04187 25FT 12/3 SJTW YW TRI-SOURCE® POSTE