Motion
04388
Tri-Source® 50 ft Extension Cord - 3 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 10/3, SJTW, 15 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03498050
N° MFR04388
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tri-Source® 50 ft Extension Cord - 3 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 10/3, SJTW, 15 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03498050
N° MFR04388
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJTW
  • Courant
    15 A
  • Comprend
    Voyant d’alimentation
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de prises
    3
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    10/3

Aperçu

Description du fabricant
04388 50FT 10/3 SJTW YW TRI-SOURCE® POSTE