Motion
08565
Câble de surpresseur automobile, Longueur du câble : 12ft, Couleur du câble : orange, Ampérage nominal de la pince : 300A
N° D’ARTICLE MI03498118
N° MFR08565
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble de surpresseur automobile, Longueur du câble : 12ft, Couleur du câble : orange, Ampérage nominal de la pince : 300A
N° D’ARTICLE MI03498118
N° MFR08565

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    12 pi

Détails

  • Couleur du câble
    Orange
  • Jauge de câble
    6 AWG
  • Matériau d’isolation de câble
    TPE
  • Intensité nominale de la pince
    300 A
  • Matériau de la pince
    Acier revêtu de PVC
  • Répond aux normes de l’industrie par
    RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
08565 12FT 6 GA. 400 AMP.PILE À PINCE