Motion
23425
Cordon portable SJEOOW en néoprène - calibre de fil : 18 AWG, nombre de conducteurs : 4, 300 V
N° D’ARTICLE MI03498255
N° MFR23425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordon portable SJEOOW en néoprène - calibre de fil : 18 AWG, nombre de conducteurs : 4, 300 V
N° D’ARTICLE MI03498255
N° MFR23425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    250 pi
  • Diamètre extérieur
    8.33 mm
  • Jauge de fil
    18 AWG

Détails

  • Série de câbles
    SJEOOW
  • Type de cordon
    SJEOOW
  • Courant
    7 A
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    TPE
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Tension
    300 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    18/4

Aperçu

Description du fabricant
23425 250FT 18/4 SJEOW NOIR
  • Qté de 250 pi