Motion
CB6-03AG
Régulateur d'air standard - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI03499804
N° MFRCB6-03AG
Prix302.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI03499804
N° MFRCB6-03AG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix302.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du port de la jauge
    1/4 po
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre
  • Débit d’air
    70 scfm
  • Type de liquide
    Air
  • Options incluses
    Drain automatique, cuvette transparente et protecteur, manomètre
  • Débit d’air maximal
    70 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    S’auto-dégagement
  • Série/système
    CB6

Aperçu

Description du fabricant
CB6-03AG FILTRE/RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon