Motion
0040MA010P-B1.3

HYDAC CORP
0040MA010P-B1.3

Élément de filtre hydraulique à visser 02074119 - série MA, taille 0040 , 10 microns microns, débit maximal de 7 gal/min, support papier, filetage SAE 8 (3/4–16 UN), valeur nominale bêta, 120 psi max.
N° D’ARTICLE MI03500020
N° MFR0040MA010P-B1.3
Prix38.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0040MA010P-B1.3

Élément de filtre hydraulique à visser 02074119 - série MA, taille 0040 , 10 microns microns, débit maximal de 7 gal/min, support papier, filetage SAE 8 (3/4–16 UN), valeur nominale bêta, 120 psi max.
N° D’ARTICLE MI03500020
N° MFR0040MA010P-B1.3
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
Prix38.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0040

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Contournement
    19 psid
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Application Element
    Ligne de retour
  • Matériau du filtre
    Papier
  • Matériau Membane du média filtrant
    Papier
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    7 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MA
  • Type de fil
    SAE 8 (3/4–16 UN)
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
0040MA010P-B1.3
  • Un support adéquat du filtre permet d’obtenir des valeurs de rapport bêta élevées (efficacité d’élimination des particules), même à des pressions différentielles élevées
  • Un adhésif de haute qualité est utilisé pour coller le joint du support et les capuchons d’extrémité au support
  • Les tubes de support perforés de gros calibre sont utilisés pour assurer une distribution adéquate du débit et une protection contre l’effondrement de l’élément
  • Betamicron® le matériau filtrant (sur certaines cartouches) est fermement soutenu pour obtenir une résistance à la fatigue du débit lors de pulsations de débit importantes
  • Connexion : plaque de raccordement UN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté