Motion
500024-12-10S
Adaptateur coudé Eaton Aeroquip série 500024 , bride fendue SAE (Code 61) à évasement 37° - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03502455
N° MFR500024-12-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur coudé Eaton Aeroquip série 500024 , bride fendue SAE (Code 61) à évasement 37° - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03502455
N° MFR500024-12-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    7/8 po
  • Hauteur
    2.150 po
  • Longueur
    3.000 po
  • Longueur totale
    3.000 po
  • Poids
    0.39 lb
  • Largeur
    1.250 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Détails supplémentaires
    Marine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR À GARNITURE FENDUE 500024-12-10S
  • Ces adaptateurs sont homologués pour les pressions JIC spécifiées dans SAE J514.
  • La cote de rendement de ces adaptateurs est la plus basse des deux extrémités de borne.
  • S’accouple avec des brides 449-74446