Motion
16GTH XCTN

GATES RUBBER CO
16GTH XCTN

Tuyau hydraulique GTH - DI 1 po, 1.13 po DE, pression de service 250 psi / 17.2 bar, pression d'éclatement 1000 psi / 68.9 bar, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03505017
N° MFR16GTH XCTN
Prix21.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16GTH XCTN

Tuyau hydraulique GTH - DI 1 po, 1.13 po DE, pression de service 250 psi / 17.2 bar, pression d'éclatement 1000 psi / 68.9 bar, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03505017
N° MFR16GTH XCTN
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
Prix21.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    165 pi / 50 m
  • Rayon de courbure minimum
    8 po / 203.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.13 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    1000 psi / 68.9 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    DANS
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R6
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33193345
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053843712
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, huile
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites d’huile hydraulique basse pression à haute température, les conduites de refroidisseur d’huile de transmission à usage intensif et les solutions antigel au glycol.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Normes respectées
    SAE 100R6
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique GTH
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053843712
  • Pression de service
    250 psi / 17.2 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TRESSÉ EN FIBRE DE CHANVRE DE 16GTHXCTN GAL