Motion
RB17
Écrou 1-1/4 et 1-1/2 Boss GJ 316SS
N° D’ARTICLE MI03505237
N° MFRRB17
Prix167.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou 1-1/4 et 1-1/2 Boss GJ 316SS
N° D’ARTICLE MI03505237
N° MFRRB17
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
Prix167.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1.2500 po à 1.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po à 1-1/2 po, 32 mm à 40 mm
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords Boss sont des raccords de flexible polyvalents, universellement recommandés pour les raccords de flexible de vapeur. Ils sont également largement utilisés pour l'air, l'eau, le pétrole fluide, les produits chimiques et le gaz de pétrole liquide jusqu'à 1 dans DI. Les raccords Boss peuvent être appliqués à de nombreux types de tuyaux en caoutchouc, synthétiques, plastiques, métalliques ou semi-métalliques. Consultez Dixon pour connaître les capacités médiatiques spécifiques.
  • Application
    Vapeur
  • À utiliser avec
    Raccords de bossage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RB17
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Types de produits
    Écrou à oreilles
  • Type
    Écrou à oreilles

Aperçu

Description du fabricant
RB-17 TUYAU DE VAPEUR FTG ÉCROU 1 1/2"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté