Motion
4  O-RING FBSPP

GATES RUBBER CO
4 O-RING FBSPP

Joints toriques pour tuyau parallèle standard britannique - matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI03505347
N° MFR4 O-RING FBSPP
Prix0.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4 O-RING FBSPP

Joints toriques pour tuyau parallèle standard britannique - matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI03505347
N° MFR4 O-RING FBSPP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin
    FBSPPOR
  • Type de raccord
    Joint torique
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5010
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7254-1166
  • Numéro CUP du fabricant
    072053465372
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • CUP_NON
    072053465372

Aperçu

Description du fabricant
4ORFBSPPXBULK
  • 70 Dureté du duromètre.