Motion
160126-G
Vibrateur à bac V-4 - Matériau du corps en aluminium, couleur rouge, monophasé, 0.9 A, 115 V, 60 Hz, vitesse de vibration de 3600 VPM
N° D’ARTICLE MI03513138
N° MFR160126-G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vibrateur à bac V-4 - Matériau du corps en aluminium, couleur rouge, monophasé, 0.9 A, 115 V, 60 Hz, vitesse de vibration de 3600 VPM
N° D’ARTICLE MI03513138
N° MFR160126-G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    17/32 po
  • Pour l’épaisseur du mur
    0.032 po
  • Hauteur
    4.25 po
  • Longueur
    5.625 po
  • Poids
    4.5 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Intensité
    0.9 A
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Motif de boulon
    Boulon unique
  • Couleur
    Rouge
  • Contrôleur facultatif requis
    Requis
  • Connexion électrique
    18-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
  • Fréquence
    60 Hz
  • Option de fréquence
    3600 VPM
  • Type d’impact
    Amorti
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Phase
    1
  • Contrôle typique
    7200-006-A
  • Vitesse de vibration
    3600 VPM
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
V-4-RC 115/60 (160126-G)