Motion
LIEN CONN SC 35 LOTUS

TSUBAKI (UST)
35 LOTUS SC CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 35 / 3/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513415
N° MFR35 LOTUS SC CONN LINK
Prix1.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
35 LOTUS SC CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 35 / 3/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513415
N° MFR35 LOTUS SC CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1/2 po
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039955029

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE RACCORDEMENT DE TYPE LOTUS SC 35