Motion
60H LOTUS RIV

TSUBAKI (UST)
60H LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03513434
N° MFR60H LOTUS RIV
Prix18.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60H LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03513434
N° MFR60H LOTUS RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.53 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.13 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Diamètre du rouleau
    0.47 po
  • Résistance à la traction
    9920 lb
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • CUP_NON
    097039591500
  • Capacité de charge utile
    2200 lb

Aperçu

Description du fabricant
60H LOTUS RIVETÉS 10 PIEDS DE LONG
  • Prix au pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon