Motion
80-2 LOTUS RIV

TSUBAKI (UST)
80-2 LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 80 / 1 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI03513439
N° MFR80-2 LOTUS RIV
Prix53.13 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80-2 LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 80 / 1 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI03513439
N° MFR80-2 LOTUS RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.13 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.704 po
  • Largeur intérieure
    0.63 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.63 po
  • Résistance à la traction
    35280 lb
  • Pas transversal
    1.15 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    120/10 pi
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • CUP_NON
    097039523648
  • Capacité de charge utile
    5610 lb

Aperçu

Description du fabricant
80-2 LOTUS RIVETÉ 10 PI. LONGUEURS
  • Prix au pied