Motion
C2060H TYPE CP LIAISON CONN LOTUS

TSUBAKI (UST)
C2060H LOTUS CONN LINK CP TYPE

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po. Chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513446
N° MFRC2060H LOTUS CONN LINK CP TYPE
Prix5.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060H LOTUS CONN LINK CP TYPE

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po. Chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513446
N° MFRC2060H LOTUS CONN LINK CP TYPE
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
Prix5.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    097039593276

Aperçu

Description du fabricant
C2060H TYPE CP LIAISON CONN LOTUS