Motion
RS10B LOTUS OFFSET LINK

TSUBAKI (UST)
RS10B LOTUS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 10B / 5/8 po / 254 mm, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513475
N° MFRRS10B LOTUS OFFSET LINK
Prix11.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10B LOTUS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 10B / 5/8 po / 254 mm, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513475
N° MFRRS10B LOTUS OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.82 po
  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.58 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME, BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    097039674005

Aperçu

Description du fabricant
RS10B LOTUS OFFSET LINK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like