Motion
LIEN CONN RF06B-2 LOTUS

TSUBAKI (UST)
RF06B-2 LOTUS CONN LINK

Maillon de connexion - Chaîne et pas 06B / 3/8 po / 254 mm, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513479
N° MFRRF06B-2 LOTUS CONN LINK
Prix8.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RF06B-2 LOTUS CONN LINK

Maillon de connexion - Chaîne et pas 06B / 3/8 po / 254 mm, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513479
N° MFRRF06B-2 LOTUS CONN LINK
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
Prix8.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.96 po
  • Taille et pas de la chaîne
    06B /3/8 po
  • Largeur intérieure
    0.230 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.32 po
  • Diamètre de la broche
    0.129 po
  • Diamètre du rouleau
    0.250 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME, BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    097039673886

Aperçu

Description du fabricant
LIEN CONN RF06B-2 LOTUS