Motion
A1243H-06X300

KURIYAMA OF AMERICA
A1243H-06X300

Tuyau de conduit flexible - 250 psi
N° D’ARTICLE MI03513938
N° MFRA1243H-06X300
Prix3.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
A1243H-06X300

Tuyau de conduit flexible - 250 psi
N° D’ARTICLE MI03513938
N° MFRA1243H-06X300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.3750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau respiratoire non toxique spécialement conçu qui offre une flexibilité à basse température et une faible odeur.
  • Application
    Conduites d’alimentation en air de type C générales, cabines de pulvérisation de peinture, intérieur, service d’air sur site, extérieur, service en plein air.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé en PVC noir non toxique, résistant aux intempéries et aux UV
  • Numéro CUP du fabricant
    822353064443
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Tuyau d’air non toxique en PVC de la série A1243
  • Style
    Tuyau d’air en PVC non toxique
  • Type
    Tuyau d’air respirable
  • CUP_NON
    822353064443
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU RESPIRATOIRE A1243H-06 X 300
  • Bonne flexibilité à basse température. Faible odeur par rapport au tuyau en caoutchouc traditionnel. La construction murale robuste correspond aux dimensions du tuyau en caoutchouc. Version pour mur léger disponible (taille de 1/4 po). Longueurs en une seule pièce. Le tuyau est conforme aux exigences du NIOSH(14) pour le respirateur de type C. Sans phtalate!
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon