Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.0000 po
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Épaisseur0.0625 po
- Poids0.018 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905138621
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oF
- Type de ficheAucune fiche
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Normes respectéesMIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
- CUP_NON717905138621