Motion
ITV1030-01N2N4

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-01N2N4

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI03516333
N° MFRITV1030-01N2N4
Prix332.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-01N2N4

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI03516333
N° MFRITV1030-01N2N4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix332.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITV1030-01N2N4
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté