Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Type de taille de fin 11-1/2 FFOR
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Type de taille End 2Bride 1-1/2 po
- Poids2.17 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreDe l’homme à la bride
- Style/type des deux extrémitésJoint torique à face plate à la bride
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate 1-1/2 po x 1-1/2 po Code 61 Bride de joint torique standard
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Filetage de l’extrémité 12–12
- Style de fin 2Code 61 Bride de joint torique standard
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- SérieFS1703
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure