Motion
6807-24-24-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6807-24-24-NWO-FG

6807-24-24-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI03518321
N° MFR6807-24-24-NWO-FG
Prix150.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6807-24-24-NWO-FG

6807-24-24-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI03518321
N° MFR6807-24-24-NWO-FG
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
Prix150.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 ORB
  • Poids
    2.38 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à joint torique Boss
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle réglable 1-1/2 po x 1-1/2 po Bossage du joint torique mâle réglable
  • Style de fin 1
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6807

Aperçu

Description du fabricant
6807-24-24-NWO-FG

Vous pourriez également aimer