Motion
FS1804-20-20-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS1804-20-20-FG

MFS-62Flange 90
N° D’ARTICLE MI03518351
N° MFRFS1804-20-20-FG
Prix87.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS1804-20-20-FG

MFS-62Flange 90
N° D’ARTICLE MI03518351
N° MFRFS1804-20-20-FG
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
Prix87.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 FFOR
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    Bride 1-1/4 po
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate à la bride
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 1-1/4 po x 1-1/4 po Code 62 Bride de joint torique lourd
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11/16–12
  • Style de fin 2
    Code 62 Bride à joint torique lourd
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS1804

Aperçu

Description du fabricant
FS1804-20-20-FG

Vous pourriez également aimer