Motion
16019-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 145 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03519525
N° MFR16019-C3
Prix462.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 145 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03519525
N° MFR16019-C3
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
Prix462.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16019-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 95 mm, ouvert, diamètre extérieur de 145 mm et largeur de 16 mm pour les utilisations radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16019-C3
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    41000 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    160
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801270342

Aperçu

Description du fabricant
16019-C3