Motion
2113-04-02-B
Raccord de tuyau droit cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/4 po, 1/8 NPTF
N° D’ARTICLE MI03519938
N° MFR2113-04-02-B
Prix4.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/4 po, 1/8 NPTF
N° D’ARTICLE MI03519938
N° MFR2113-04-02-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    0.7 po
  • Taille/type de fin
    1/8 NPTF
  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur totale
    1.29 po
  • Angle de rotation
    0 °
  • Taille du filetage
    1/8–27 NPTF
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    Bride à NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Laiton
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Sexe portuaire
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
2113-04-02 RACCORD DROIT 4PL-2MP

Vous pourriez également aimer