Motion
SNW 34 X 5-7/8

SKF
SNW 34 X 5-7/8

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 5.8750 po, longueur totale de 123.11 mm
N° D’ARTICLE MI03520192
N° MFRSNW 34 X 5-7/8
Prix1,623.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 34 X 5-7/8

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 5.8750 po, longueur totale de 123.11 mm
N° D’ARTICLE MI03520192
N° MFRSNW 34 X 5-7/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,623.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.8750 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    8.6614 po
  • Global Longueur  
    123.11 mm
  • Largeur totale
    4.8370 po
  • Poids
    19.85 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W34)
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN34
  • Numéro de rondelle de blocage
    W34
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    SNW
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577722652

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 34X5.7/8