Motion
R8400
Taraud de tuyau - série R8 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement TiN, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT/NPTF
N° D’ARTICLE MI03520203
N° MFRR8400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série R8 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement TiN, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT/NPTF
N° D’ARTICLE MI03520203
N° MFRR8400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.5625 po
  • Longueur du filetage
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 18

Détails

  • Chambre
    2 à 3
  • Tige allongée
    N’a pas de tige allongée
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Filetage interrompu
    Non interrompu
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    R8
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT/NPTF

Aperçu

Description du fabricant
R8400 1/4-18 NPT TAPER TUYAU