Motion
446 NITRILE 70 DURO O-RING

APG
446 NITRILE 70 DURO O-RING

Joint torique - 0.2750 en coupe transversale, 8.4750 en DI, 9.0250 en DE, 70 duromètre, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI03521404
N° MFR446 NITRILE 70 DURO O-RING
Prix2.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

APG
446 NITRILE 70 DURO O-RING

Joint torique - 0.2750 en coupe transversale, 8.4750 en DI, 9.0250 en DE, 70 duromètre, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI03521404
N° MFR446 NITRILE 70 DURO O-RING
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
Votre prix2.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    8.4750 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.0250 po

Détails

  • Numéro du joint torique de secours
    N8-90-446
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.2750 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    70
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.055 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40° à 250° F

Aperçu

Description du fabricant
H70446 568-446 BUNA 70 ORING