Motion
FC465-10
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC465 - DI 1/2 po, DI 0.63 po, pression de service 1500 psi, pression d'éclatement 6000 psi, couvercle de fil en acier plaqué laiton, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI03521685
N° MFRFC465-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC465 - DI 1/2 po, DI 0.63 po, pression de service 1500 psi, pression d'éclatement 6000 psi, couvercle de fil en acier plaqué laiton, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI03521685
N° MFRFC465-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    6.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Hauteur
    0.63 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.51 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.63 po
  • Diamètre extérieur
    0.63 po
  • Épaisseur du mur
    0.06 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Vapeur, décharge du compresseur et la plupart des applications chimiques.
  • Demandes
    Vapeur, décharge du compresseur et la plupart des applications chimiques.
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Couleur
    Acier inoxydable
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Acier inoxydable
  • Matériau du couvercle
    Acier inoxydable
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Pression du tuyau
    1500 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Aucun
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC465-10
  • Numéro CUP du fabricant
    678146070500
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température maximale
    500 °F
  • Pression de service maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -100 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    500 à -100 °F
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R14B
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Applications typiques
    Vapeur, décharge du compresseur et la plupart des applications chimiques.
  • CUP_NON
    678146070500
  • Pression de service
    1500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    500°F
  • Température de travail min.
    -100°F

Aperçu

Description du fabricant
FC465-10
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures