Motion
WE200X60
Tuyau industriel - Pression de service de 20 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI03522139
N° MFRWE200X60
Prix17.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - Pression de service de 20 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI03522139
N° MFRWE200X60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Manipulation de matières de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    822353016275
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention en PVC de qualité alimentaire avec fil de mise à la terre de la série WE.
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en PVC avec fil de mise à la terre
  • Applications typiques
    Manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, manutention de matériaux - service standard, transfert de produits pharmaceutiques, équipement de transformation du plastique, équipement de transport pneumatique
  • CUP_NON
    822353016275
  • Pression de service
    20 psi

Aperçu

Description du fabricant
WE200X60 PVC TIGERFLEX 2 po
  • Conception de produit supérieure - Les tuyaux de la série Tigerflex s’inscrivent dans la norme de l’industrie en matière de manutention pneumatique des produits, grâce à notre composé spécialement conçu, à notre conception innovante et à notre contrôle de qualité sans compromis. Offre la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité et de durabilité. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03), 3-A (01) et de l’USDA(12). Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe à alvéoles - Offre une flexibilité accrue du tuyau.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sans phtalate