Motion
1736701
Taraud à pointe spiralée - série 300 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 28 , UNF
N° D’ARTICLE MI03522808
N° MFR1736701
Prix40.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 300 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 28 , UNF
N° D’ARTICLE MI03522808
N° MFR1736701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 28

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    300
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
1736701 1/4-28 H2 3S/P BOUCHON EXOTAP