Motion
GEGZ032ES-2RS
Roulement sphérique lisse - 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.5625 po de diamètre extérieur, 2.0700 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI03524088
N° MFRGEGZ032ES-2RS
Prix670.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.5625 po de diamètre extérieur, 2.0700 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI03524088
N° MFRGEGZ032ES-2RS
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
Prix670.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0700 po
  • Mauvais alignement Angle  
    14 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.6870 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5625 po
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier 52100
  • Capacité de charge statique radiale
    191080 lbf
  • Série
    GEGZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029025471

Aperçu

Description du fabricant
GEGZ032ES-2RS PO SPERICAL BRG SIMPLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer