Spécifications
Dimensions
- Poids global198 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
- Poids198 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
- Type d’entrée d’aspirateurFiletage femelle, RC 1/8
Aperçu
- Tampon d’aspiration à joint à bille avec tampon, entrée verticale
- Diamètres des tampons (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Type de tampon : avec ou sans détente
- L’adsorption est possible même sur une surface inclinée
- Interchangeable avec le type standard
- Échangeable au niveau de l’adaptateur