Motion
5727455302

AVENTICS
5727455302

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI03524273
N° MFR5727455302
Prix98.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5727455302

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI03524273
N° MFR5727455302

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix98.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    69 mm
  • Longueur totale
    132 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Port 1 taille/type
    M10x1 ISO Pousser pour connecter (entrée)
  • Port 2 Taille/Type
    M10x1 ISO Pousser pour connecter (prise)
  • Port 3 Taille/Type
    M14 ISO Pousser pour connecter (échappement)

Détails

  • Matériau du corps
    POM, polyarylamide
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    33.55 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    +1.5 à +10 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 122 °F
  • Temps de réponse
    16 ms (interrupteur activé), 36 ms (interrupteur désactivé)
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Normes respectées
    EN 175301-803 : 2006

Aperçu

Description du fabricant
572 745 5302 VANNE DE TYPE 740 PN