Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible0.4720 po
- Taille du tableau de bord12
- Taille de l’extrémité 10.4720 po
- Extrémité 2 Taille0.3100 po
- Corps hexagonal0.8700 po
- Taille hexagonale0.8700 po
- Facteur de coupure du tuyau1.0900 po, 27.69 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau5
- Diamètre du tuyau0.3100 po
- Diamètre intérieur du tuyau5/16 po
- Diamètre intérieur0.3100 po, 7.90 mm
- Longueur2.0400 po
- Diamètre extérieur0.4700 po
- Taille SAE-5
- Taille0.4720 po
- Taille du filetageM20X1.5
- Taille de filetage 1M20X1.5
- Poids0.15 lb
- Largeur0.8700 po
Détails
- Détails supplémentairesLe raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
- ApplicationHydrauliques
- RevêtementTuffCoatMC ,
- Série de tuyaux compatiblesTuyaux à tresse métallique de barrière
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Type de connexionMétrique mâle
- Pays d’origineÊTRE
- Style de fin 1Métrique mâle
- Sexe finalHomme
- Type de fin 1MDH
- Famille de raccordsType de morsure métrique
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordDIN lourd
- À utiliser avecDivers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
- Norme d’ajustement ISOISO
- Numéro de catalogue du fabricantG25715-0512
- Compatibilité du fabricantTuyaux à tresse métallique de barrière
- Numéro CUP du fabricant072053583601
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement24 °
- Emplacement du joint toriqueSur les modèles femelles avec siège à nez inversé
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsAccouplement
- Type de jointAngle associé avec joint torique
- Angle assis24 °
- Normes respectéesSAE, EN, ISO
- StyleDroit
- ÉmerillonNon
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageMétrique
- Type de filMétrique mâle
- TypeMétrique mâle
- CUP_NON072053583601
Aperçu
- Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.