Motion
RSC-40-1RZN-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-40-1RZN-10FT

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03527902
N° MFRRSC-40-1RZN-10FT
Prix10.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-40-1RZN-10FT

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03527902
N° MFRRSC-40-1RZN-10FT
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
Votre prix10.27 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Largeur intérieure
    5/16 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    3125 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XSRB-1466-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647578238

Aperçu

Description du fabricant
RSC-40-1RZN-10FT
  • Prix au pied