Motion
60-2 LOTUS RIV -50 pi

TSUBAKI (UST)
60-2 LOTUS RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, 60 / 3/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI03528026
N° MFR60-2 LOTUS RIV-50 ft
Prix23.19 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60-2 LOTUS RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, 60 / 3/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI03528026
N° MFR60-2 LOTUS RIV-50 ft
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
Prix23.19 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.988 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    19840 lb
  • Pas transversal
    0.9 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    160/10 pi
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • CUP_NON
    097039523631
  • Capacité de charge utile
    3360 lb

Aperçu

Description du fabricant
60-2 LOTUS RIVETÉ 50FT BOBINE
  • Prix au pied