Motion
LIEN CONN 100-2 LOTUS

TSUBAKI (UST)
100-2 LOTUS CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03528028
N° MFR100-2 LOTUS CONN LINK
Prix24.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100-2 LOTUS CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03528028
N° MFR100-2 LOTUS CONN LINK
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
Prix24.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.09 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039243898

Aperçu

Description du fabricant
100-2 TYPE CP LIAISON CONN LOTUS