Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Hauteur totale1.05 po
- Longueur totale3.32 po
- Largeur totale1.93 po
- Taille du portM5x0.8
- Taille de la tige0.2360 po
- Taille de la tige / Filetage0.2360 Tige / Filetage no 10-32 UNF
- Accident vasculaire cérébral1.250 po
Détails
- Changement automatiqueVendu séparément
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCJP
- Piston magnétiqueIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.06 MPa
- Type de montageBride
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F °F
- Options inclusesCommutateur prêt
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve à Mpa0.99
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCJP