Motion
860706 6X1/2 CRS A/O BUFFS

3M
860706 6X1/2 CRS A/O BUFFS

Disque de finition non tissé – 6 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 3600 tr/min, 1/2 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI03529854
N° MFR860706 6X1/2 CRS A/O BUFFS
Prix13.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
860706 6X1/2 CRS A/O BUFFS

Disque de finition non tissé – 6 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 3600 tr/min, 1/2 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI03529854
N° MFR860706 6X1/2 CRS A/O BUFFS
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
Prix13.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Vert
  • Couleur du disque
    Vert
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66000133794
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332289
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • CUP_NON
    00051115332289

Aperçu

Description du fabricant
860706 6X1/2 CRS A/O BUFFS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.