Motion
KMM-10
Écrou de retenue - Filetage M50 x 1.5 , diamètre extérieur de 70 mm, diamètre extérieur de 61 mm, largeur de 11 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03530449
N° MFRKMM-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M50 x 1.5 , diamètre extérieur de 70 mm, diamètre extérieur de 61 mm, largeur de 11 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03530449
N° MFRKMM-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    183 kN
  • Visage Diamètre  
    61 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Filetage Taille  
    M50 X 1.5

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBA-10
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMM
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
KMM10 ÉCROU AUTOBLOQUANT