Motion
V12F12
Bouchon hydraulique série V - Corps en acier, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 1500 psi, 1-1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03531047
N° MFRV12F12
Prix228.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série V - Corps en acier, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 1500 psi, 1-1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03531047
N° MFRV12F12
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
Prix228.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/2 po
  • Hexagonales
    2.50 po
  • Longueur
    3.11 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/2 po
  • Pression de service
    1500 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
V12F12

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon