Motion
GSS460Y
Engrenage à onglets, 48 DP, 20 PA, 1:1 R, 15 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03532548
N° MFRGSS460Y
Prix143.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglets, 48 DP, 20 PA, 1:1 R, 15 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03532548
N° MFRGSS460Y
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
Prix143.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/8 po
  • Visage Largeur  
    0.07 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.215 po
  • Diamètre du moyeu
    1/4 po
  • Projection du concentrateur
    0.13 po
  • Distance de montage
    0.312 po
  • Pas
    48
  • Pas Diamètre  
    0.312 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    73.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de produit
    Engrenages à onglets
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    781711499849

Aperçu

Description du fabricant
GSS460Y ENGRENAGE À ONGLETS