Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre8.06 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.32 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids35 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal à la puissance nominale. Spécifications; Robustesse; Construction en acier laminé assurant la durabilité du moteur; Roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur; Conception de démarrage à condensateur optimisant le couple et la performance d’efficacité du moteur; Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.50 & 0.33, F#56C, TR/MIN :1200 & 1000, 115/208-230 & 110/220 V, TEFC
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge9.6/4.7-4.8 A
- Courant de pleine charge9.60 / 4.70–4.80 A
- Efficacité de la pleine charge64 %
- Couple de pleine charge35.9 pi-lb;4.06 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG578
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009531
- Modèle56B11F5303K
- Catégorie de moteurUsage général
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche techniqueMoteur tout usage 0.50 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 0.50 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009531
- Tension110 V, 115 V, 208 à 230 V, 220 V
- Volts à fréquence110/220 V à 50 Hz;115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
- Constructions en acier de gros calibre
- Base rigide amovible boulonnée
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Accepte les trousses de frein, voir la section Accessoires
- Accepte les trousses de couvercle d’égouttement, voir la section Accessoires