Motion
MY1C50G-200H
Cylindre pneumatique sans tige à joint MY1C-Mechanically - à double effet, diamètre de 50 mm, course de 200 mm, type de guide suiveur de came
N° D’ARTICLE MI03535598
N° MFRMY1C50G-200H
Prix1,224.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique sans tige à joint MY1C-Mechanically - à double effet, diamètre de 50 mm, course de 200 mm, type de guide suiveur de came
N° D’ARTICLE MI03535598
N° MFRMY1C50G-200H
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
Prix1,224.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    107 mm
  • Longueur totale
    600 mm
  • Largeur totale
    144 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY1C sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige. Le guide suiveur de came intégré permet un mouvement fluide et précis de la table coulissante. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide du suiveur de came
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie centralisée
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY1M50-PS
  • Série
    MY1C
  • Type d’ajusteur de course
    H = (Gauche : amortisseurs à charge élevée + boulons de réglage), (Droite : amortisseurs à charge élevée + boulons de réglage)

Aperçu

Description du fabricant
MY1C50G-200H CYLINDRE
  • Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Pression de service minimum : 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
  • Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 5000 mm (XB11), jusqu'à 3000 mm pour alésage 16
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté