Motion
66261131532

NORTON ABRASIVES
66261131532

Disque de ponçage revêtu sans fil - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en papier, grain P80
N° D’ARTICLE MI03536274
N° MFR66261131532
Prix1.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261131532

Disque de ponçage revêtu sans fil - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en papier, grain P80
N° D’ARTICLE MI03536274
N° MFR66261131532

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    B
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Aluminium, mélange, composites, fibre de verre, bois durs, ponçage, bois mous, décapage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66261131532
  • Application du matériel
    Aluminium, composites, fibre de verre, bois durs, bois tendres
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261131532

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 66261131532 3 PO 80 GRIT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté