Motion
HMK1521LL

NTN
HMK1521LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 21 mm
N° D’ARTICLE MI03537176
N° MFRHMK1521LL
Prix28.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK1521LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 21 mm
N° D’ARTICLE MI03537176
N° MFRHMK1521LL
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
Prix28.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8661 po
  • Global Largeur  
    0.8268 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le HMK1521LL est un roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée avec un diamètre d’alésage de 0.5906 po, un type de fermeture scellée, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.8661 po, une largeur globale de 0.8268 po et un poids de 0.04 lb, conçu pour les applications compactes nécessitant une protection contre la contamination.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073553
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359073553

Aperçu

Description du fabricant
HMK1521LL ROULEAU À AIGUILLES BRG