Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.0000 po
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Anneau intérieur Largeur0.6870 po
- Mauvais alignement Angle10 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.5360 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Poids0.135 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 17-4PH
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4PH
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4PH
- Capacité de charge statique radiale26600 lbf
- SérieAWC
- Type de roulementRadial