Motion
PRM-10T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03541006
N° MFRPRM-10T
Prix461.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03541006
N° MFRPRM-10T
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
Prix461.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5250 po
  • Largeur de la tête
    0.5770 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    3.3875 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    25909 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PRM
  • Normes respectées
    SAE-AS81820
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    190029040818

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE PRM-10T AVEC PTFE